画像準備中

ホルダ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 寸法h(mm)10 注文コード39330173 品番SDLCR1010JX-07FF
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥9,100
この商品は寸法hなど5種類から選べます 他の種類を見る
クランプシステムスクリュークランプ方式 適合チップひし形55° 切込み角Kr(°)95 チップ逃げ角(°)7 勝手 トラスコ品番648-9125 寸法b(mm)10 寸法h(mm)10
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
39330173 SDLCR1010JX-07FF 40549476 SDLCR1010JX-07FF ホルダ 京セラ ホルダ 京セラ 1個 7,398 税込8,138 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする