京セラ
京セラの ホルダ
京セラの ホルダ本体
京セラの 外径加工用
ホルダ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
39330234
品番
SDLPR1010JX-11FF
参考基準価格(税別)
¥9,600
販売価格(税込)
¥8,138
販売価格(税別)
¥
7,398
バスケットに入れる
クランプシステム
スクリュークランプ方式
適合チップ
ひし形55°
切込み角Kr(°)
95
チップ逃げ角(°)
11
勝手
右
トラスコ品番
648-9184
寸法b(mm)
10
寸法h(mm)
10
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。