※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Ampco
Ampcoの バルブ
Ampcoの バルブ関連部品
防爆バルブウィールレンチ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
39331697
品番
CX0500B
参考基準価格(税別)
¥58,890
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
全長(mm)
500
開口寸法(mm)
50
トラスコ品番
102-6441
軸径(Φmm)
19
高さ(mm)
88
材質
ベリリウム銅合金
質量(kg)
1
商品豆知識
配管工事を支える補助部材