※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Ampco
Ampcoの バルブ
Ampcoの バルブ関連部品
防爆バルブウィールレンチ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
39331706
品番
CX0250B
参考基準価格(税別)
¥26,920
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
全長(mm)
250
開口寸法(mm)
25
トラスコ品番
102-6439
軸径(Φmm)
13
高さ(mm)
50
材質
ベリリウム銅合金
質量(g)
241
商品豆知識
配管工事を支える補助部材