京セラ
チップ GBA
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
コーナー半径(mm)
0.05
0.05
0.2
トラスコ品番
647-7771
644-7422
647-7780
644-7449
全6種類を一覧で見る
内容量
1セット(10個)
注文コード
39332054
品番
GBA32L100005 PR1115
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥22,000
材質
PR1115
コーナー半径(mm)
0.05
厚さ(mm)
3.18
切刃長さ(mm)
9.525
穴の形状
円筒穴
トラスコ品番
647-7771
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。