京セラ
チップ GBA
商品レビューを投稿する
取扱い終了
材質
PR1215
PR1215
PR930
コーナー半径(mm)
0.2
0.05
0.2
全12種類を一覧で見る
内容量
1セット(10個)
注文コード
39332307
品番
GBA32R200-020 PR1215
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥25,700
材質
PR1215
コーナー半径(mm)
0.2
厚さ(mm)
3.18
切刃長さ(mm)
9.525
穴の形状
円筒穴
トラスコ品番
647-7909
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
39332307
GBA32R200-020 PR1215
40602545
GBA32R200-020 PR1215
チップ GBA32
京セラ
1箱(10個)
¥
18,980
税込
¥
20,878
注文コードが変更になりました