※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
京セラ
京セラの チップ
京セラの 溝入れ・突っ切り
チップ GDG
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
材質
PR1225
トラスコ品番
647-8646
注文コード
39332885
品番
GDG4020N-040GS PR1225
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥31,900
この商品は
材質・トラスコ品番
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
材質
PR1225
コーナー半径(mm)
0.4
厚さ(mm)
4.3
切刃長さ(mm)
20
チップブレーカ
両面
穴の形状
-
トラスコ品番
647-8646
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
39332885
GDG4020N-040GS PR1225
40604934
GDG4020N-040GS PR1225
チップ GDG
京セラ
1箱(10個)
¥
22,980
税込
¥
25,278
注文コードが変更になりました