曜日別特売
GDM2520N-020PM PR1225 チップ GDM 京セラ 39332946

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

チップ GDM

商品レビューを投稿する
取扱い終了
この商品は材質・トラスコ品番など52種類から選べます他の種類を見る
内容量
1セット(10個)
材質
PR1225
トラスコ品番
647-8778
注文コード
39332946
品番
GDM2520N-020PM PR1225
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥18,700
材質
PR1225
コーナー半径(mm)
0.2
チップブレーカ
両面
トラスコ品番
647-8778
厚さ(mm)
4.3
切刃長さ(mm)
20
穴の形状
-
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
39332946GDM2520N-020PM PR122540605205GDM2520N-020PM PR1225GDM2520N-020PM PR1225 チップ GDM 京セラ 40605205チップ GDM京セラ1箱(10個)
¥17,980
税込¥19,778
注文コードが変更になりました

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする
GDM2520N-020PM PR1225 チップ GDM 1セット(10個) 京セラ 【通販モノタロウ】