IK[農業機械]
IK[農業機械]の オイルジョッキ/オイラー/スプレーボトル
IK[農業機械]の スプレーボトル
iK 蓄圧式スプレー HC1.5
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
39333246
品番
81774
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
容量(mL)
1000
色
ホワイト
トラスコ品番
115-7365
材質
タンク:ポリプロピレン(PP)、ノズル:ポリプロピレン(PP)
幅(mm)
160
高さ(mm)
270
質量(g)
600
奥行(mm)
160
危険物の類別
非危険物