※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
京セラ
チップ GMM
商品レビューを投稿する
取扱い終了
材質
PR915
CR9025
PR930
TN90
コーナー半径(mm)
0.4
0.2
0.4
0.8
全12種類を一覧で見る
内容量
1セット(10個)
注文コード
39333323
品番
GMM4020-040V PR915
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥28,300
材質
PR915
コーナー半径(mm)
0.4
厚さ(mm)
4.3
切刃長さ(mm)
20
チップブレーカ
両面
穴の形状
-
トラスコ品番
647-9464
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。