京セラ
チップ GBA
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
材質
KX043
KW10
PR1215
KX043
PR930
TN90
コーナー半径(mm)
0.2
0.3
0.4
0.2
トラスコ品番
644-7791
644-8216
647-8255
644-7791
644-8119
644-8259
644-7783
644-7830
647-8263
全16種類を一覧で見る
内容量
1セット(10個)
注文コード
39333515
品番
GBA43R145-020 PR930
参考基準価格(税別)
¥38,300
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
材質
KX043
コーナー半径(mm)
0.2
厚さ(mm)
4.76
切刃長さ(mm)
12.7
穴の形状
円筒穴
トラスコ品番
644-7791
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。