※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
京セラ
京セラの ホルダ
京セラの ホルダ本体
京セラの 突っ切り・溝入れ用
ホルダ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
39334723
品番
KGDFL-110-3C-C
参考基準価格(税別)
¥15,800
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
勝手
左勝手
トラスコ品番
647-9847
寸法L(mm)
59.35
寸法A(mm)
2
適合チップ
GDFM 3020...・GDFMS 3020...・GDFG 3020...
刃幅(mm)
3
寸法T(mm)
25
ブレード
C(ホルダ本体末尾が”-C”のホルダに取付け可能)
適合ホルダ
KGDR....-C・KGDSL....-C
寸法DAXX(mm)
145
寸法DAXN(mm)
110
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。