ALLEX
ALLEXの 文房具
ALLEXの はさみ/ペーパーカッター
ALLEXの はさみ
アレックス スリム
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1丁
全長(mm)
100
注文コード
39334926
品番
11161B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥800
この商品は
全長
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
トラスコ品番
125-8845
材質
刃:ステンレス刃物鋼(SUS420J2)、グリップ:エラストマー樹脂
全長(mm)
100
刃長(mm)
35
刃厚(mm)
1.5