ALLEX
ALLEXの 文房具
ALLEXの はさみ/ペーパーカッター
ALLEXの はさみ
アレックス スリム
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
39334935
品番
11162B
参考基準価格(税別)
¥1,050
販売価格(税込)
¥934
販売価格(税別)
¥
849
バスケットに入れる
トラスコ品番
125-8846
材質
刃:ステンレス(SUS420J2)、リング:エラストマー
全長(mm)
120
色
ブラック
サイズ
120
質量(g)
10
刃長(mm)
48
繰り返し・詰め替え
対応