※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

1120-10K-15A-1.5T-RF ジョイントシートガスケット TOMBO NO.1120 (内パッキン)10Kタイプ ニチアス 39335048 1120-10K-15A-1.5T-RF ジョイントシートガスケット TOMBO NO.1120 (内パッキン)10Kタイプ ニチアス 39335048

ジョイントシートガスケット TOMBO NO.1120 (内パッキン)10Kタイプ

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 39335048 品番 1120-10K-15A-1.5T-RF
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月20日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥208
販売価格(税別)
189
呼び径(A)15 厚さ(mm)1.5 適合流体低圧蒸気・蒸気還水・冷水・温水 材質膨張黒鉛、アラミド繊維、NBR トラスコ品番115-2554 質量(g)5 呼び径(B)1/2 使用圧力10K 外径(mm)58 内径(mm)22

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2023-03-09
用途:
機械のメンテナンス

2mm厚を普段使用しているので、5Kと10Kで200Aまで取り扱ってほしい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パッキン類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする