※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ニチアス
ニチアスの パッキン類
ニチアスの フランジ用中パッキン
ジョイントシートガスケット TOMBO NO.1120 (内パッキン)10Kタイプ
(1件のレビュー)
お気に入りに追加
全27種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
39335084
品番
1120-10K-15A-3T-RF
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月20日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥307
販売価格(税別)
¥
279
バスケットに入れる
呼び径(A)
15
厚さ(mm)
3
適合流体
低圧蒸気・蒸気還水・冷水・温水
材質
膨張黒鉛、アラミド繊維、NBR
トラスコ品番
115-2668
質量(g)
10
呼び径(B)
1/2
使用圧力
10K
外径(mm)
58
内径(mm)
22