※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

1120-5K-100A-1.5T-RF ジョイントシートガスケット TOMBO NO.1120 (内パッキン)5Kタイプ ニチアス 39335644 1120-5K-100A-1.5T-RF ジョイントシートガスケット TOMBO NO.1120 (内パッキン)5Kタイプ ニチアス 39335644

ジョイントシートガスケット TOMBO NO.1120 (内パッキン)5Kタイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 39335644 品番 1120-5K-100A-1.5T-RF
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥824
販売価格(税別)
749
呼び径(A)100 厚さ(mm)1.5 適合流体低圧蒸気・蒸気還水・冷水・温水 材質膨張黒鉛、アラミド繊維、NBR トラスコ品番115-2580 質量(g)20 呼び径(B)4 使用圧力5K 外径(mm)149 内径(mm)115

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パッキン類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする