※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
京セラ
京セラの ホルダ
京セラの ホルダ本体
京セラの 突っ切り・溝入れ用
ホルダ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合チップ
GDFM 4020...・GDFMS 4020...・GDFG 4020...
注文コード
39335773
品番
KGDFR-220-4B-C
参考基準価格(税別)
¥15,100
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
適合チップ・内容量
など
29
種類から選べます
他の種類を見る
勝手
右勝手
トラスコ品番
648-5898
寸法L(mm)
49.35
寸法A(mm)
3
適合チップ
GDFM 4020...・GDFMS 4020...・GDFG 4020...
刃幅(mm)
4
寸法T(mm)
15
ブレード
C(ホルダ本体末尾が”-C”のホルダに取付け可能)
適合ホルダ
KGDL....-C・KGDSR....-C
寸法DAXX(mm)
∞
寸法DAXN(mm)
220
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。