※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ホルダ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 適合チップGDFM 4020...・GDFMS 4020...・GDFG 4020... 注文コード39336254 品番KGDFR-35-4B-C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥14,300
この商品は適合チップ・内容量など29種類から選べます 他の種類を見る
勝手右勝手 トラスコ品番648-6371 寸法L(mm)49.35 寸法A(mm)3 適合チップGDFM 4020...・GDFMS 4020...・GDFG 4020... 刃幅(mm)4 寸法T(mm)15 ブレードC(ホルダ本体末尾が”-C”のホルダに取付け可能) 適合ホルダKGDL....-C・KGDSR....-C 寸法DAXX(mm)50 寸法DAXN(mm)35
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
39336254 KGDFR-35-4B-C 40553353 KGDFR-35-4B-C ホルダ 京セラ ホルダ 京セラ 1個 9,998 税込10,998 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする