※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ホルダ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合チップGDFM 4020...・GDFMS 4020...・GDFG 4020... 注文コード39336367 品番KGDFR-70-4B-C
参考基準価格(税別)¥15,100 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
この商品は適合チップ・内容量など29種類から選べます 他の種類を見る
勝手右勝手 トラスコ品番648-6487 寸法L(mm)49.35 寸法A(mm)3 適合チップGDFM 4020...・GDFMS 4020...・GDFG 4020... 刃幅(mm)4 寸法T(mm)15 ブレードC(ホルダ本体末尾が”-C”のホルダに取付け可能) 適合ホルダKGDL....-C・KGDSR....-C 寸法DAXX(mm)100 寸法DAXN(mm)70
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする