※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
京セラ
京セラの ホルダ
京セラの ホルダ本体
京セラの 突っ切り・溝入れ用
ホルダ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
寸法B(mm)
25
トラスコ品番
648-6738
注文コード
39336613
品番
KGDL2525M-2T10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥21,600
この商品は
寸法B・トラスコ品番
など
33
種類から選べます
他の種類を見る
勝手
左勝手
トラスコ品番
648-6738
寸法H(mm)
25
寸法B(mm)
25
寸法LH(mm)
30.5
寸法LF(mm)
150
寸法CW(mm)
2(MIN.)、3(MAX.)
寸法WF(mm)
24.2
寸法HF(mm)
25
寸法CDX(mm)
10
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
39336613
KGDL2525M-2T10
40553676
KGDL2525M-2T10
ホルダ
京セラ
1個
¥
18,980
税込
¥
20,878
注文コードが変更になりました