※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
京セラ
京セラの ホルダ
京セラの ホルダ本体
京セラの 突っ切り・溝入れ用
ホルダ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1本
寸法B(mm)
25
トラスコ品番
648-6827
注文コード
39336701
品番
KGDL2525X3T10S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥20,400
この商品は
寸法B・トラスコ品番
など
33
種類から選べます
他の種類を見る
勝手
左勝手
トラスコ品番
648-6827
寸法H(mm)
25
寸法B(mm)
25
寸法LH(mm)
33
寸法LF(mm)
140
寸法CW(mm)
3(MIN.)、4(MAX.)
寸法WF(mm)
28
寸法HF(mm)
25
寸法CDX(mm)
10
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。