※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ホルダ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 39336841 品番 KGDR2020K-2T17
在庫数量:残り6点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥19,000 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別) アウトレット
¥17,98014,980
勝手右勝手 トラスコ品番648-6967 寸法L(mm)- 寸法H(mm)20 寸法A(mm)- 寸法B(mm)20 寸法T(mm)- 寸法LH(mm)32.5 寸法LF(mm)125 寸法CW(mm)2(MIN.)、3(MAX.) 寸法WF(mm)19.2 寸法HF(mm)20 寸法CDX(mm)17
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする