※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
京セラ
京セラの ホルダ
京セラの ホルダ本体
京セラの 突っ切り・溝入れ用
ホルダ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全54種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
39336884
品番
KGDR2020K-4T10
参考基準価格(税別)
¥19,000
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
勝手
右勝手
トラスコ品番
648-7009
寸法L(mm)
-
寸法H(mm)
20
寸法A(mm)
-
寸法B(mm)
20
寸法T(mm)
-
寸法LH(mm)
30.5
寸法LF(mm)
125
寸法CW(mm)
4(MIN.)、5(MAX.)
寸法WF(mm)
18.3
寸法HF(mm)
20
寸法CDX(mm)
10
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。