※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
京セラ
京セラの ホルダ
京セラの ホルダ本体
京セラの 突っ切り・溝入れ用
ホルダ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
寸法B(mm)
25
トラスコ品番
648-7114
注文コード
39336997
品番
KGDR2525M-2T06
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥21,600
この商品は
寸法B・トラスコ品番
など
54
種類から選べます
他の種類を見る
勝手
右勝手
トラスコ品番
648-7114
寸法L(mm)
-
寸法H(mm)
25
寸法A(mm)
-
寸法B(mm)
25
寸法T(mm)
-
寸法LH(mm)
28
寸法LF(mm)
150
寸法CW(mm)
2(MIN.)、3(MAX.)
寸法WF(mm)
24.2
寸法HF(mm)
25
寸法CDX(mm)
6
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
39336997
KGDR2525M-2T06
40553642
KGDR2525M-2T06
ホルダ
京セラ
1個
¥
15,980
税込
¥
17,578
注文コードが変更になりました