※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
京セラ
京セラの ホルダ
京セラの ホルダ本体
京セラの 突っ切り・溝入れ用
ホルダ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全54種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
39337006
品番
KGDR2525M-2T10
在庫数量:残り6点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥21,600
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
アウトレット
¥17,980
¥
14,980
バスケットに入れる
勝手
右勝手
トラスコ品番
648-7122
寸法L(mm)
-
寸法H(mm)
25
寸法A(mm)
-
寸法B(mm)
25
寸法T(mm)
-
寸法LH(mm)
30.5
寸法LF(mm)
150
寸法CW(mm)
2(MIN.)、3(MAX.)
寸法WF(mm)
24.2
寸法HF(mm)
25
寸法CDX(mm)
10
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。