※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ホルダ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 寸法B(mm)25 トラスコ品番648-7149 注文コード39337024 品番KGDR2525M-3T06
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥21,600
この商品は寸法B・トラスコ品番など54種類から選べます 他の種類を見る
勝手右勝手 トラスコ品番648-7149 寸法L(mm)- 寸法H(mm)25 寸法A(mm)- 寸法B(mm)25 寸法T(mm)- 寸法LH(mm)28 寸法LF(mm)150 寸法CW(mm)3(MIN.)、4(MAX.) 寸法WF(mm)23.8 寸法HF(mm)25 寸法CDX(mm)6
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
39337024 KGDR2525M-3T06 40553685 KGDR2525M-3T06 ホルダ 京セラ ホルダ 京セラ 1個 15,980 税込17,578 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする