サンドビック
サンドビックの チップ
サンドビックの ねじ切り
CoroThread(R)266 内径ねじ切りチップ右勝手
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
トラスコ品番
606-7590
注文コード
39338837
品番
266RL-22WH02A110E 1020
参考基準価格(税別)
¥87,500
販売価格(税込)
¥75,878
販売価格(税別)
¥
68,980
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番・内容量
など
102
種類から選べます
他の種類を見る
用途
ねじタイプ;Internal
トラスコ品番
606-7590
勝手
右
コーティング
TIN
母材
超硬
ねじ部
WH55
内接円径(mm)
12.7
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。