京セラ
京セラの チップ
京セラの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
京セラの 旋盤用
チップ CCGT
(1件のレビュー)
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
注文コード
39340156
品番
CCGT030104LF TN6010
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥11,000
この商品は
11
種類から選べます
他の種類を見る
形状
ひし形80°
切刃長さ(mm)
4
逃げ角(度)
7
厚さ(mm)
1.59
穴の形状
一部円筒穴片面40°〜60°
コーナー半径(mm)
0.4
チップブレーカ
片面
トラスコ品番
646-6389
材質
TN6010
内接円直径(Φmm)
3.97
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.025
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
39340156
CCGT030104LF TN6010
24638032
CCET030104ML-F TN610
チップ CCET MR/L-F
京セラ
1箱(10個)
¥
8,998
税込
¥
9,898
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です