KLEIN TOOLS
KLEIN TOOLSの 腰袋/工具差し/携帯ケース
KLEIN TOOLSの 腰袋
ツールポーチ(5ポケットタイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39341034
品番
5125L
参考基準価格(税別)
¥24,310
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
ベルトに通してお使いいただくタイプのツールホルダです。
色
ブラウン
材質
キャンバス地、レザー
形状
腰袋2段
用途
腰周りの工具収納に。
トラスコ品番
103-3391
幅(mm)
190.5
高さ(mm)
215.9
質量(g)
340
奥行(mm)
57.2