画像準備中

チップ CCGT

(1件のレビュー)
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 注文コード39341093 品番CCGT030102LF PV7025
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥13,000
この商品は11種類から選べます 他の種類を見る
形状ひし形80° 切刃長さ(mm)4 逃げ角(度)7 厚さ(mm)1.59 穴の形状一部円筒穴片面40°〜60° コーナー半径(mm)0.2 チップブレーカ片面 トラスコ品番646-6320 材質PV7025 内接円直径(Φmm)3.97 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
39341093 CCGT030102LF PV7025 20934892 CCET030102ML-F PV720 画像準備中 チップ CCET 京セラ 1箱(10個) 10,980 税込12,078 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39338616
2022-10-13
用途:
汎用旋盤でのボーリング。
合同会社IKEUCHI 様 (その他業種)

汎用旋盤で小径ボーリングに使用。
今回は替えチップを購入。
現状、切削時にビビりもなく問題なく使用できています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする