京セラ
京セラの ホルダ
京セラの ホルダ本体
京セラの 突っ切り・溝入れ用
ホルダ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
39344225
品番
KTKFL1010JX-16
参考基準価格(税別)
¥17,100
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
勝手
左勝手
トラスコ品番
648-7670
寸法H(mm)
10
寸法B(mm)
10
寸法LH(mm)
20
寸法LF(mm)
120
寸法WF(mm)
10
寸法HF(mm)
10
寸法CDX(mm)
8
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。