ホルダ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 適合チップひし形35° 注文コード39344426 品番A12M-SVPBR11-18AE
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥24,400
この商品は適合チップなど9種類から選べます 他の種類を見る
シャンク径d(Φmm)12 寸法l1(mm)150 適合チップひし形35° 勝手 クランプシステムスクリュークランプ方式 切込み角Kr(°)62.5 チップ逃げ角(°)5 トラスコ品番646-5013 切刃長さ(mm)11.2 シャンク油穴付き鋼シャンク
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
39344426 A12M-SVPBR11-18AE 40538443 A12M-SVPBR11-18AE ホルダ 京セラ ホルダ 京セラ 1個 17,980 税込19,778 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする