京セラ
京セラの ホルダ
京セラの ホルダ本体
京セラの 内径加工用
ホルダ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
適合チップ
六角形80°
注文コード
39344453
品番
A12M-SWUPR11-14AE
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥21,800
この商品は
適合チップ
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
シャンク径d(Φmm)
12
寸法l1(mm)
150
適合チップ
六角形80°
勝手
右
クランプシステム
スクリュークランプ方式
切込み角Kr(°)
93
チップ逃げ角(°)
11
トラスコ品番
646-5048
シャンク
油穴付き鋼シャンク
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
39344453
A12M-SWUPR11-14AE
40538163
A12M-SWUPR11-14AE
ホルダ
京セラ
1個
¥
15,980
税込
¥
17,578
注文コードが変更になりました