A20R-SVPBR11-26AE ホルダ 京セラ 39344627

ホルダ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード39344627品番A20R-SVPBR11-26AE
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥32,000
シャンク径d(Φmm)20寸法l1(mm)200適合チップひし形35°勝手クランプシステムスクリュークランプ方式切込み角Kr(°)62.5チップ逃げ角(°)5トラスコ品番646-5218切刃長さ(mm)11.2シャンク油穴付き鋼シャンク
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
39344627A20R-SVPBR11-26AE40538486A20R-SVPBR11-26AEA20R-SVPBR11-26AE ホルダ 京セラ 40538486ホルダ京セラ1個
23,980
税込26,378
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする