ホルダ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39344733 品番 A32S-SVJBL16-40AE
参考基準価格(税別)¥46,400 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980
勝手 クランプシステムスクリュークランプ方式 適合チップひし形35° 切込み角Kr(°)93 チップ逃げ角(°)5 トラスコ品番646-5323 切刃長さ(mm)16.6 シャンク油穴付き鋼シャンク シャンク径d(Φmm)32 寸法l1(mm)250
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする