※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
京セラ
京セラの ホルダ
京セラの ホルダ本体
京セラの 内径加工用
ホルダ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39344776
品番
A32S-SVZBR16-40AE
参考基準価格(税別)
¥47,100
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
勝手
右
クランプシステム
スクリュークランプ方式
適合チップ
ひし形35°
切込み角Kr(°)
93
チップ逃げ角(°)
5
トラスコ品番
646-5366
切刃長さ(mm)
16.6
シャンク
油穴付き鋼シャンク
シャンク径d(Φmm)
32
寸法l1(mm)
250
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。