※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ホルダ

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合チップひし形35° 切込み角Kr(°)93 注文コード39345275 品番E12Q-SVUCR08-18A
参考基準価格(税別)¥58,300 販売価格(税込) ¥48,378
販売価格(税別)
43,980
この商品は適合チップ・切込み角Krなど18種類から選べます 他の種類を見る
勝手 クランプシステムスクリュークランプ方式 適合チップひし形35° 切込み角Kr(°)93 チップ逃げ角(°)7 トラスコ品番647-7640 切刃長さ(mm)8.3 シャンク油穴付き超硬シャンク(鋼ヘッドつき) シャンク径d(Φmm)12 寸法l1(mm)180
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする