曜日別特売
E16X-SCLCR09-18A ホルダ 京セラ 39345311

ホルダ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード39345311品番E16X-SCLCR09-18A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥72,500
勝手クランプシステムスクリュークランプ方式適合チップひし形80°切込み角Kr(°)95チップ逃げ角(°)7トラスコ品番647-7682切刃長さ(mm)9.7シャンク油穴付き超硬シャンク(鋼ヘッドつき)シャンク径d(Φmm)16寸法l1(mm)特殊
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
39345311E16X-SCLCR09-18A40540096E16X-SCLCR09-18AE16X-SCLCR09-18A ホルダ 京セラ 40540096ホルダ京セラ1個
52,980
税込58,278
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする