京セラ
京セラの ホルダ
京セラの ホルダ本体
京セラの 内径加工用
ホルダ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
39345363
品番
S10H-SWUBR06-06AE
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥19,000
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
シャンク径d(Φmm)
10
寸法l1(mm)
100
適合チップ
六角形80°
勝手
右
クランプシステム
スクリュークランプ方式
切込み角Kr(°)
93
チップ逃げ角(°)
5
切刃長さ(mm)
6.5
トラスコ品番
648-8421
シャンク
鋼シャンク
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
39345363
S10H-SWUBR06-06AE
40538066
S10H-SWUBR06-06AE
ホルダ
京セラ
1個
¥
12,980
税込
¥
14,278
注文コードが変更になりました