京セラ
京セラの ホルダ
京セラの ホルダ本体
京セラの 内径加工用
ホルダ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
39345503
品番
S20Q-PTUNR11-25
参考基準価格(税別)
¥31,300
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
勝手
右
クランプシステム
ピンロック方式(レバーロック方式)
適合チップ
正三角形60°
切込み角Kr(°)
93
チップ逃げ角(°)
0
トラスコ品番
645-7479
切刃長さ(mm)
11
シャンク
鋼シャンク
シャンク径d(Φmm)
20
寸法l1(mm)
180
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。