※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ホルダ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39345537 品番S22K-SVNR12SN
参考基準価格(税別)¥33,800 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980
勝手 仕様●寸法WF1(mm):4 トラスコ品番648-8684 寸法H(mm)20 適合チップVNBR...-...・VNBTR...-...・VNGR...-...・VNFGR...-...・VNTR...-.. 止ねじSP3X4 HDD21.5 スクリューSB-3080TR(クランプスクリュー) 寸法LH(mm)23 寸法LF(mm)125 レンチFT-10 寸法DCON(mm)22
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする