京セラ
京セラの ホルダ
京セラの ホルダ本体
京セラの 内径加工用
ホルダ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
39345555
品番
S25S-SVJBR11-30A
参考基準価格(税別)
¥27,200
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
勝手
右
クランプシステム
スクリュークランプ方式
適合チップ
ひし形35°
切込み角Kr(°)
93
チップ逃げ角(°)
5
トラスコ品番
648-8773
切刃長さ(mm)
11.2
シャンク
鋼シャンク
シャンク径d(Φmm)
25
寸法l1(mm)
250
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。