※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
京セラ
京セラの ホルダ
京セラの ホルダ本体
京セラの 内径加工用
ホルダ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
39345643
品番
SVNR1616K-12N
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は9,598円となります。
参考基準価格(税別)
¥12,600
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
勝手
右
トラスコ品番
648-9923
寸法H(mm)
16
適合チップ
VNBR...-...・VNBTR...-...・VNGR...-...・VNFGR...-...・VNTR...-..
止ねじ
SP3X4
寸法B(mm)
16
スクリュー
SB-3080TR(クランプスクリュー)
寸法LH(mm)
22
寸法LF(mm)
125
レンチ
FT-10
寸法WF(mm)
16
寸法HF(mm)
16
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。