※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
京セラ
京セラの ホルダ
京セラの ホルダ本体
京セラの 内径加工用
ホルダ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
39345652
品番
SVNR2020K-12N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥13,400
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
勝手
右
トラスコ品番
648-9931
寸法H(mm)
20
適合チップ
VNBR...-...・VNBTR...-...・VNGR...-...・VNFGR...-...・VNTR...-..
止ねじ
SP3X4
寸法B(mm)
20
スクリュー
SB-3080TR(クランプスクリュー)
寸法LH(mm)
22
寸法LF(mm)
125
レンチ
FT-10
寸法WF(mm)
20
寸法HF(mm)
20
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
39345652
SVNR2020K-12N
40550045
SVNR2020K-12N
ホルダ
京セラ
1個
¥
9,798
税込
¥
10,778
注文コードが変更になりました