JST(日本圧着端子製造)
JST(日本圧着端子製造)の 接続・省配線(制御機器)
JST(日本圧着端子製造)の コネクタ・コネクタ付ケーブル
JST(日本圧着端子製造)の ナイロンコネクタ
HLコネクタ用ソケットコンタクト
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(100個)
注文コード
39345864
品番
BSF-21T-P1.4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
トラスコ品番
421-8353
材質
リン青銅・すずメッキ(リフロー処理)
質量(g)
17
定格電流(A)
MAX7
適合電線(mm
2
)
0.3〜0.75
電線被覆外径(mm)
1.5〜2.2
適合電線範囲 AWG(#)
22〜18
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
39345864
BSF-21T-P1.4
49019887
BSF-21T-P1.4
HLコネクタ用ソケットコンタクト
JST(日本圧着端子製造)
1セット(100個)
¥
639
税込
¥
703
注文コードが変更になりました