T-Max(R) P 旋削加工用チップ CN□□型-19 ひし形80°

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) コーナーR(mm)1.5875 材種1105 注文コード39346176 品番CNMG 19 06 16-SMR 1105
参考基準価格(税別)¥41,800 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980
この商品はコーナーR・材種・内容量など421種類から選べます 他の種類を見る
切刃長さ(mm)12.7 用途 トラスコ品番604-9460 公差M 被削材S 勝手なし コーティングTIALN チップ厚さ(mm)6.35 コーナーR(mm)1.5875 母材超硬 適合被削材種S(耐熱合金) チップ形状C(ひし形80°) チップサイズ19 材種1105 チップブレーカーSMR(荒加工) チップ逃げ角(°)N ノーズ(mm)16 チップ溝・穴記号G 内接円径(mm)19.05
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする