T-Max(R) P 旋削加工用チップ DN□□型-15ひし形55°

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) コーナーR(mm)0.7938 注文コード39346194 品番DNGG 15 04 08-SGF 1105
参考基準価格(税別)¥29,700 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980
この商品はコーナー半径・コーナーR・内容量など1605種類から選べます 他の種類を見る
切刃長さ(mm)6.4 用途仕上げ トラスコ品番604-9621 公差G 被削材S 勝手なし コーティングTIALN チップ厚さ(mm)4.7625 コーナーR(mm)0.7938 母材超硬 適合被削材種S(耐熱合金) チップ形状D(ひし形55°) チップサイズ15 材種1105 チップブレーカーSGF(仕上げ) チップ逃げ角(°)N ノーズ(mm)08 チップ溝・穴記号G 内接円径(mm)12.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする