MGPM100-400AZ-M9BVL MGP-AZ - ガイド付薄型シリンダ/エアクッション付(MGPM100-400AZ) SMC 39346222

※2-2-M09-3-MGP ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MGP-AZ - ガイド付薄型シリンダ/エアクッション付(MGPM100-400AZ)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃9日以内出荷とは
内容量1個オートスイッチ種類M9BV軸受種類(M) すべり軸受注文コード39346222品番MGPM100-400AZ-M9BVL
参考基準価格(税別)¥172,260販売価格(税込)¥175,780
販売価格(税別)
159,800
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッドストローク(mm)400ねじの種類(-) Rcリード線(m)3軸受種類(M) すべり軸受オートスイッチ種類M9BVオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,000/税込2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする