T-Max(R) P 旋削加工用ユニット

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1個 形状ひし形50° 注文コード39346844 品番C4-DDJNR-27055-15
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥31,500 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
この商品は適合チップ・形状・仕様など621種類から選べます 他の種類を見る
勝手右勝手 クランプシステムダブルクランプ 切込み角Kr(°)93 チップ逃げ角(°)0 トラスコ品番608-9402 形状ひし形50°
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする